Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1459647 Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1459647 Mutter
Phoenix Contact 1459647 Mutter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77543847
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1459647
EAN/GTIN:
     4046356698641
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Flachsteckhülse
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
QUICKON-Mutter, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Leitungen mit Durchmesser 9 mm ... 16 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: befestigungsmutter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.