Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF956 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF956 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF956 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77553435
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
95 mm²
Gewindegröße
M6
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
29 mm
Tiefe
50.5 mm
Lochdurchmesser
6.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,9225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,8625*
€ 71,23638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,3825*
€ 70,66518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,3425*
€ 67,04758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,3025*
€ 63,42998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,4325*
€ 61,20468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,9225*
€ 54,64778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.