Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05344512001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05344512001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05344512001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77555639
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05344512001
EAN/GTIN:
     4013288113467
Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 3/8"-Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 Zoll
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
5/16 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Breite
19 mm
Gewicht
21 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05344511001
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.