Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1584884 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1584884 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1584884 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77558655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1584884
EAN/GTIN:
     4046356156097
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B16, 16-polig, 17 ... 32 bedruckt, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
89.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1586138
ab € 23,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,3514*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 0,473*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.