Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1584428 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1584428 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1584428 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77558696
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1584428
EAN/GTIN:
     4046356142687
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie D40, 40-polig, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1660449
ab € 5,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1586138
ab € 23,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1645888
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1663404
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1674480
ab € 0,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
1674943
ab € 0,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
1663433
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1004362
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1004366
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1004381
ab € 0,21115*
Zubehör
Phoenix Contact
1663394
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1663417
ab € 0,4039*
Zubehör
Phoenix Contact
1663420
ab € 0,4095*
Zubehör
Phoenix Contact
1663446
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1672440
ab € 0,5902*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.