| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-77573513 Herst.-Nr.: MS5120W-GY EAN/GTIN: 5397184289174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbinden Sie Ihre Maus bequem über eine 2,4-GHz-Wireless- oder Bluetooth-Verbindung mit jedem PC und steigern Sie Ihre Produktivität durch programmierbare Funktionstasten und eine Akkulaufzeit von 36 Monaten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 86 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 47 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 133 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 184 g | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Receiver Typus | Nano-Empfänger | Gewicht und Abmessungen | Breite | 104.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 61.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 38.3 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 102 g | Energie | Energiequelle | Batterien | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Lebensdauer der Batterie | 36 Monat( e) | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | ![](/p.gif) | Unterstützung anderer Betriebsysteme | DOS | Ergonomie | Kabellose Reichweite | 10 m | Design | Formfaktor | Beidhändig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Titan | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | Maus | Zweck | Büro | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | ![](/p.gif) | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | ![](/p.gif) | Bewegung Auflösung | 1600 DPI | ![](/p.gif) | Scroll Typ | Rad | ![](/p.gif) | Knopfanzahl | 7 | ![](/p.gif) | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | ![](/p.gif) | Tastentyp | Gedrückte Tasten | ![](/p.gif) | Programmierbare Mausknöpfe | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der programmierbaren Tasten | 2 | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.4 GHz | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Dell Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, dell optical wireless mouse, dell mäuse, dell mäuse kabellos |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |