Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnentor Kamille, 18 x 0.8 g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sonnentor Kamille, 18 x 0.8 g
Sonnentor Kamille, 18 x 0.8 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77657496
Hersteller:
     Sonnentor
Herst.-Nr.:
     02213
EAN/GTIN:
     9004145022133
Suchbegriffe:
Kamillen-Tee
Kamillentee
Kräuter Tee
Kräutertee
Das süßliche Blümlein ist in seiner Anwendung besonders vielseitig und wird nicht nur von Großmüttern als Tausendsassa eingesetzt. Mit Honig und Zitrone genossen, ist Kamillentee ein Klassiker in der kalten Jahreszeit. Dass die Kamille auch als Kraut der (Mutter-)Liebe bekannt ist, hat seine Gründe. Die Sonnenpflanze ist ein Universalkräutlein mit vielen wunderbaren Eigenschaften, die vor allem Mütter und Großmütter ihren Liebsten gerne angedeihen lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kräutertee
Kapazität
14.4 g
Aromatische Zusätze
Kamille
Gewicht pro Stück
0.18 g
Weitere Suchbegriffe: fenchel kamillentee, kamillen tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,01 Kilogramm (ab € 378,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,22*
€ 5,59
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,21*
€ 5,57
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,98*
€ 5,33
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,78*
€ 5,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,69*
€ 5,02
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,78*
€ 4,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.