Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe SU 1170A 8-12V AC Summer Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe SU 1170A 8-12V AC Summer Pulston
Grothe SU 1170A 8-12V AC Summer Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77660500
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Mechanische Summer von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus.
Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung
so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird.
Im industriellen Bereich kommen die Summer als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal
zur Geltung. In der Industrie regeln nationale und internationale Sicherheitsnormen die zwingend
erforderliche Installation geeigneter Warnsignale.
In Gefahr- Alarm- oder Notfällen in denen die Sicherheit oder Gesundheit der Belegschaft gefährdet
ist, können Grothe Alarm- oder Groß-Läutewerke eingesetzt werden.

Produktmerkmale
Membransummer mit regelbarer Lautstärke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
62 mm
Merkmale
Tonart
Pulston
Betriebsspannung (min)
8 V
Betriebsspannung (max)
12 V
Stromverbrauch
370 mA
Schalldruckpegel
85 dB
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.