Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda TEF1109D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda TEF1109D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1109D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1109D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1109D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1109D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77665878
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TEF1109D
EAN/GTIN:
     6932849431636
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tenda poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
CCC, CE, FCC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CDMA/CD
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
0.25 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
25.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
9 - 12 V
Stromverbrauch (max.)
5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.8 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.