Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi RBS850 AX6000 WiFi 6 Mesh Sattelite Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau, Weiß 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Orbi RBS850 AX6000 WiFi 6 Mesh Sattelite Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau, Weiß 4 Intern
NETGEAR Orbi RBS850 AX6000 WiFi 6 Mesh Sattelite Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau, Weiß 4 Intern
NETGEAR Orbi RBS850 AX6000 WiFi 6 Mesh Sattelite Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau, Weiß 4 Intern
NETGEAR Orbi RBS850 AX6000 WiFi 6 Mesh Sattelite Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau, Weiß 4 Intern
NETGEAR Orbi RBS850 AX6000 WiFi 6 Mesh Sattelite Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau, Weiß 4 Intern
NETGEAR Orbi RBS850 AX6000 WiFi 6 Mesh Sattelite Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau, Weiß 4 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77699551
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBS850-100EUS
EAN/GTIN:
     606449146073
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
Repeater
WLAN Repeater
NETGEAR® Orbi ™ WLAN 6 - Hochleistungsfähiger WiFi-Satellit für Heimnetzwerke - Zusätzlicher Satellit mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 Gbit / s und einer Reichweite von bis zu 232 qm Abdeckung (AX6000 (RBS850)).

Orbi WLAN 6 ist ein Tri-Band-WiFi-System, das mit der neuesten und schnellsten WLAN 6-Technologie gebaut wurde, um das ultimative Smart-Home-Erlebnis mit WLAN-Abdeckung und unglaublicher Verbindungskapazität zu bieten. Sorgen Sie dafür, dass ALLE WLAN-Verbindungen immer und in jedem Raum mit genügend Bandbreite für alle Ihre Geräte, mehrfachem 4K / 8K-UHD-Streaming, Musik für Ihre mit WLAN verbundenen Lautsprecher, schnellem Online-Spiel, intelligenten Lampen, WLAN-Sicherheitsgeräten und vielem mehr gesichert sind. Das dedizierte Quad-Stream-WLAN-6-Backhaul ermöglicht das unverzügliche Streamen von 4K- oder 8K-Videos. Ideal für Gigabit- und Multi-Gigabit-Internet-Geschwindigkeitsdienste, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit / s unterstützen. Stellen Sie den Satellite an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause auf, um die gewünschten Gigabit-Geschwindigkeiten zu erzielen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
2400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
1200 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3-PSK, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
190.5 mm
Höhe
71.12 mm
Gewicht
1297.27 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
BeamForming
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Technische Details
Höhe des Versandkartons
300 mm
Breite des Versandkartons
302 mm
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Leistung
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.