Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATO CT4-LX 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SATO CT4-LX 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
SATO CT4-LX 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
SATO CT4-LX 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
SATO CT4-LX 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
SATO CT4-LX 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
SATO CT4-LX 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77701034
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCT03242ZWDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
214.1 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5
Speicherkapazität
1024 MB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
4096 MB
Interne Speicherkapazität
4 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
8 ips
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.08 - 0.19 µm
Maximaler Rollendurchmesser
128 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 118 mm
Maximum Druckweite
118 mm
Maximale Medienlänge
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.018,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.160,42*
€ 2.570,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.147,58*
€ 2.555,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.082,04*
€ 2.477,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.042,86*
€ 2.431,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.018,63*
€ 2.402,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.