Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Giessharz-Muffe
>
Artikel
Cellpack 124730 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77707364
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
124730
EAN/GTIN:
4010311053875
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
822 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack 124763 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 70,14*
Ähnlich
Cellpack 131119 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
ab € 78,16*
Ähnlich
Cellpack 131123 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
ab € 67,81*
Ähnlich
Cellpack 131126 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 281,09*
Ähnlich
Cellpack 133841 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
ab € 13,58*
Ähnlich
Cellpack 147533 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
ab € 39,60*
Ähnlich
Cellpack 152932 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
ab € 24,18*
Ähnlich
Cellpack 157645 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
ab € 102,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen