Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145568 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77707581
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145568
EAN/GTIN:
     4010311005416
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
414 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145624
ab € 0,1376*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 901,86*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145578
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.