Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145342 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 4x95-300qmm N(A)YY hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 4x95-300qmm N(A)YY hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77708936
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145342
EAN/GTIN:
     4010311000305
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
1020 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1064 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 300mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 937,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.