Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124506 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 4x16qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Verbindungsmuffe Gießh 4x16qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710042
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124506
EAN/GTIN:
     4010311000039
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
gießharz muffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
479 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124505
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.