Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124683 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharzmuffe 1f Y-Abzweig 10-50qmm 4-50qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 1f Y-Abzweig 10-50qmm 4-50qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710440
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124683
EAN/GTIN:
     4010311003290
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.