Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDG110083R0011 Energiekostenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77711322
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110083R0011
EAN/GTIN:
     4016779662079
Suchbegriffe:
ABB-Kommunikationsmodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
knx kommunikationsmodul
Die Zählerschnittstelle erfasst Verbrauchs- und Messwerte von Energiezählern und sendet sie über ABB i-bus KNX. Das Gerät verfügt über eine Infrarotschnittstelle über die wahlweise ABB Energiezähler der A-Serie, B-Serie und vom Typ DELTA und ODIN ausgelesen werden können.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Technische Details
DIN-Schienen-Montage
Ja
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifikate
Zertifizierung
REACH,RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: abb kommunikationsmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.