Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930019 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930019 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 930019 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77711349
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
4960 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
5
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,50*
€ 686,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,32*
€ 664,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,75*
€ 647,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18444
ab € 289,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.