Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4247 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4247 Steckdose Weiß
MENNEKES 4247 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77711767
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,41*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4239
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.