Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 BFKL RT Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 BFKL RT Rot
JUNG LS 990 BFKL RT Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77712218
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990BFKLRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
klappdeckel jung
klappdeckel
klappdeckel rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.