Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1401 Steckdose Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1401 Steckdose Grün, Weiß
MENNEKES 1401 Steckdose Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77713935
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe des visuellen Teils
64 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
212 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.