Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 857 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 857 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 857 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77714874
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
62 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.