Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14106 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14106 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
MENNEKES 14106 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77717471
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Höhe
268 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.