Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4237 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4237 Steckdose Weiß
MENNEKES 4237 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77720028
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
188 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose mennekes, cee anbaudose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41424
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.