Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13136 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13136 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
MENNEKES 13136 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77721072
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a mennekes
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
250 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
600 - 690 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
5 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.