Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 568301 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 568301 Steckdose Weiß
Berker 568301 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77721141
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     568301
EAN/GTIN:
     4011334333272
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.