Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66205 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 66205 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
UNEX 66205 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77721672
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66205
EAN/GTIN:
     8428884001173
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff
Für die vertikale Befestigung von Kabelrinneen an die Wand. Metallschrauben verwenden, um die Kabelrinne an den Längsträgern zu befestigen. Wandbefestigung: Metallverankerungen verwenden Ø8. Farbe: grau. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage. Eines einzelnen Stückes für erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cable tray braket
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
Anzahl
4
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, unex kabelbahn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,9375*
€ 15,39563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3075*
€ 14,64593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7875*
€ 14,02713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2975*
€ 13,44403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1375*
€ 10,87363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.