Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1717091 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1717091 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1717091 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77722473
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1717091
EAN/GTIN:
     4017918024284
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
15.5 mm
Höhe
16.2 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8344*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0944*
€ 1,30234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0444*
€ 1,24284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9444*
€ 1,12384
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8344*
€ 0,99294
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.