Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709089 Anschlussblock 6


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1709089 Anschlussblock 6
Phoenix Contact 1709089 Anschlussblock 6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77722852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709089
EAN/GTIN:
     4046356075626
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.72 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
22.9 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6463*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 806,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.