Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709199 Anschlussblock 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1709199 Anschlussblock 6
Phoenix Contact 1709199 Anschlussblock 6
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356075732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709199
EAN/GTIN:
     4046356075732
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.72 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
22.9 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,2885*
€ 7,4721*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4052*
€ 7,5052*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6836*
€ 7,7936*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,7489*
€ 7,8589*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,4721*
€ 8,8918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3685*
€ 8,76852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2885*
€ 7,48332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 373,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,89245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 802,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,026*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.