Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709209 Anschlussblock 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1709209 Anschlussblock 7
Phoenix Contact 1709209 Anschlussblock 7
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017653
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709209
EAN/GTIN:
     4046356075749
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.34 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
22.9 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 7,89*
11 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,8526*
€ 8,2349*
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,3962*
€ 8,5562*
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,7292*
€ 8,9192*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,9444*
€ 9,1344*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 394,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6463*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 806,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.