Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 206530 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 206530 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt
Schneider Electric 206530 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77722913
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     206530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Perleffekt
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Schneider Electric
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
ELSO Fashion ELSO Scale ELSO Riva
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
16 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.