Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 5520 Kamera-Montagezubehör Montagearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 5520 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Kaiser 5520 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Kaiser 5520 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77725012
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kamera-Arm
Kameraarm
kabelverschraubung m20 kaiser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Montagearm
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4, 3/8 Zoll
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kamera arm, kaiser kameraarm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.