Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000016567 Herst.-Nr.: 1688900 EAN/GTIN: 4017918823054 |
| |
|
| | |
| D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Flachbandkabelanschluss, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-15-... Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.5 mm | | Höhe | 12.93 mm | | Gewicht | 11.42 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,21* | € 9,21* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,31* | € 9,22* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,509* | € 9,529* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,834* | € 9,914* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,91* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|