Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Klingelknopf
>
Artikel
Byron DBY-23510 Funk-Klingeltaster DBY510
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77733402
Hersteller:
Byron
Herst.-Nr.:
DBY-23510
EAN/GTIN:
8711658450063
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Sie hätten gern sowohl an Ihrer Vordertür als auch an Ihrer Hintertür einen Klingelknopf? Kein Problem. Mit dem Byron DBY-23510 Erweiterungsset können Sie an jeder Tür oder an jedem Tor einen Klingelknopf platzieren. Wenn der Klingelknopf betätigt wird, leuchtet ein LED-Licht auf, das Sie entsprechend informiert. Der drahtlose Klingelknopf hat eine Reichweite von maximal 100 m und funktioniert mit jeder Byron DBY-Türklingel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Frequenzband
0.433 GHz
Kabellose Reichweite
100 m
Befestigungsart
Klebende Pads
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter Klingelknopf
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658449999
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Türklingel-Taster
Weitere Suchbegriffe:
Funktürklingel
,
Klingelknopf
,
Klingeltaster
,
funkgong 100m
,
funk gong
,
byron funkgong
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß
Byron
DBY-22311NP
ab € 9,96*
Ähnlich
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron
DBY-23430
ab € 6,91*
Ähnlich
Funkklingel mit Batterie, Namensschild & Blinklicht LED, Reichweite 150m
Byron
DBY-22321NP
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen