Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 184-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77735501
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     184-10268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,415*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,5625*
€ 35,17938
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,085*
€ 33,42115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,415*
€ 27,86385
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369117
ab € 543,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.