Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero 22080 Powerbank Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77743789
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     22080
EAN/GTIN:
     847974003688
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
Solar-Powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
13-22 V
Eingangsstrom
7 A
Gesamte Ausgangsleistung
200 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 230 V
Ausgangsstrom
10 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2270 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC)
Aufladequelle
Gleichstrom, Solar, USB
Batteriekapazität
187 Wh
Anzahl der Ladezyklen
500
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,01*
€ 744,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.