Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PerfectCare Expert PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Dampfbügelstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PerfectCare Expert PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Expert PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Expert PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Expert PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Expert PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Dampfbügelstation
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77754534
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PSG7024/20
EAN/GTIN:
     8710103930365
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation philips
Schnell und leistungsstark
mit großem, abnehmbarem Wasserbehälter
Die PerfectCare 7000er Serie wurde für Ihren Komfort entwickelt. Einfach zu handhaben mit abnehmbarem Wasserbehälter und leistungsstarkem Dampf, um schneller großartige Ergebnisse zu erzielen. Garantiert keine Verbrennungen auf allen bügelbaren Kleidungsstücken dank OptimalTEMP.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5.3 g
Ergonomie
Kabellänge
1.65 m
Schlauchlänge
1.7 m
Schlauchaufbewahrung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2100 W
Dampfstoßleistung
480 g/min
Material Bügelsohle
SteamGlide Advanced
Max. Dampfdruck
7.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Konstante Dampfleistung
120 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Swivel Winkel
180 °
Jederzeit auffüllbar
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sperren
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
2100 W
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeinsparung
20 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
3850 g
Eisengewicht
800 g
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
5
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.