Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein UFO 87-18 Digitale Kopfstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein UFO 87-18 Digitale Kopfstelle
Kathrein UFO 87-18 Digitale Kopfstelle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77772252
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2060000003
EAN/GTIN:
     4021121548710
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
dvb-t antenne kathrein
dvb-t antenne
UFOmini Kopfstelle 18fach, Eingang: 8 x Sat ZF mit DiSEqC 1.0 und 1 x Multifrontend DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C; Frontend: 16fach-DVB-S/S2 und 2fach-Multi-DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C; Backend: 18 x DVB-C; TS-Proz., QAM-Modulator; Prog. über USW 800
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingangsfrequenzbereich
950 - 2150 MHz
Eingangsspannungsbereich
60 - 100 dBμV
Eingangssymbolrate
1 - 45 Ms/s
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Ausgangsspannung
107 dBμV
Modulation
16-QAM,64-QAM,256-QAM,QPSK
Vorwärtsgerichtete Fehlerkorrektur (FEC) Code-Rate
1/2,2/3,3/4,3/5,5/6
Anschlüsse und Schnittstellen
RF-Eingang
8
RF-Ausgang
1
RF Verbindungstyp
F
Design
Gerätetyp
Digitale Kopfstelle
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
35 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
4000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.027,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.156,45*
€ 3.756,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.142,47*
€ 3.739,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.078,81*
€ 3.663,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.044,72*
€ 3.623,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.027,80*
€ 3.603,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.