| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-77773618 Herst.-Nr.: 018727 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deckel BAMBINI 9,2 cm pink Flamingo Das liebevoll designte Soft-Drinks-Accessoire aus der Serie BAMBINI sorgt für echte Genussmomente. Lassen Sie sich von diesem Soft-Drinks-Accessoire in eine verspielte Welt voller Emotionen entführen. Der schicke pinkfarbene Farbton unterstreicht dabei das süße Erscheinungsbild. Gestalten Sie den Alltag ganz nach Ihren Wünschen und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit LEONARDO. Total unkompliziert: Das BAMBINI Soft-Drinks-Accessoire ist spülmaschinengeeignet! Warten Sie nicht mehr lange - mit dem schönen pinkfarbenen Soft-Drinks-Accessoire wird der Alltag zum Genuss! Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Pink | | Material | Silikon | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 92 mm | | Tiefe | 93 mm | | Höhe | 48 mm | | Gewicht | 33 g |
|
| | |
| | | |
| |