Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018790 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 018790 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas Weiß
LEONARDO 018790 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77773652
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018790
EAN/GTIN:
     4002541187901
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Glas
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,3575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.