Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset
BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset
BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset
BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset
BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset
BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset
BABY born 829301 Puppenzubehör Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77773852
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     829301
EAN/GTIN:
     4001167829301
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
79 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
339 mm
Paketgewicht
65.38 g
Verpackungsvolumen
1423.8 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.13 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.