Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
Artikel-Nr.:
     914-85150106
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RS3NL0
EAN/GTIN:
     632983061299
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Räumt so richtig was weg: Der ECOSYS P4060dn setzt Maßstäbe in Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit bis zu 60 Seiten pro Minute bewältigt das Powerpaket zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichste Jobs. Sensible Daten werden dabei durch moderne Sicherheitsfunktionen zuverlässig geschützt. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
16000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
1000 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1
500 Blätter
Kapazität Papierfach 2
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
7150 Blätter
Max. Ausgabekapazität
4300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
15000 - 30000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL, Windows
Anzahl an PostScript®-Fonts
136
Anzahl der Strichcode-Schriftarten
45
Anzahl der Bitmap-Schriften
1
Anzahl der Windows-Schriftarten
8
Anzahl der skalierbaren Schriftarten
93
Ersatzpatronen
TK-6330 (32.000 pagina's)
Leistungen
Speicherkapazität
4096 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Interne Speicherkapazität
328 GB
Speichermedien
HDD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
NXP QorIQ
Prozessor
T1024
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
55.8 dB
Geräuschpegel (bereit)
32.4 dB
Schallleistungspegel (Standby)
32.4 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
9 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
TUV-GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
814 mm
Verpackungstiefe
752 mm
Verpackungshöhe
1109 mm
Paketgewicht
100000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe
602 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
77000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0.6 - 15000 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3+
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A4+, A5, A6
Maximale Druckgröße
320 x 457 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Banner
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Brief
Umschlaggrößen
C5, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
98 - 148 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
320 - 457 mm
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 300 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
52 - 300 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
820 W
Energieverbrauch (bereit)
40 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
3.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
60 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
60 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
17 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
3.8 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.552,83*
€ 4.585,22*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.862,68*
€ 4.900,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.881,14*
€ 4.916,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.892,26*
€ 4.928,13*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.921,21*
€ 4.955,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.585,22*
€ 5.456,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.580,94*
€ 5.451,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.562,26*
€ 5.429,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.552,83*
€ 5.417,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1903NB0UN0
ab € 59,92*
Zubehör
Kyocera
870LD00116
ab € 270,34*
Zubehör
Kyocera
1903JY0000
ab € 31,65*
Zubehör
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.197,90*
Zubehör
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 765,70*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,78*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 266,19*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,16*
Zubehör
Kyocera
870LD00115
ab € 312,79*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 305,94*
Zubehör
Kyocera
1702VK0KL0
ab € 730,82*
Zubehör
Kyocera
1T02RS0NL0
ab € 75,84*
Zubehör
Kyocera
WT8500
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.