Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7243 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7243 Steckdose Grau
MENNEKES 7243 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77819299
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
4298 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,90*
€ 1.145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,16*
€ 1.135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,42*
€ 1.095,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,55*
€ 1.064,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,90*
€ 1.020,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.