Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00422 Elektrische Abdeckung Aluminium IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00422 Elektrische Abdeckung Aluminium IP65
Distrelec RND 455-00422 Elektrische Abdeckung Aluminium IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77845125
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
82 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.