Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105860 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52105860 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105860 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77847231
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall
SKINDICHT® SR-SV-M, robuste, metrische Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, seewasserfest sowie öl-, säuren- & chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 165 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
61.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,2705*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,2505*
€ 31,2381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,2705*
€ 27,6919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.