Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70352 Steckdose Typ F Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70352 Steckdose Typ F Gelb
MENNEKES 70352 Steckdose Typ F Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77849502
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
6700 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
6
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,50*
€ 694,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,61*
€ 663,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,03*
€ 649,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,01*
€ 620,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
70350
ab € 446,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.