Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GK4734-2KK22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8GK4734-2KK22
Siemens 8GK4734-2KK22
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77856954
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK47342KK22
EAN/GTIN:
     4001869510132
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4060 g
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Technische Details
Zertifizierung
CE
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.