Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GreenSpace Einbaustrahler 9,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GreenSpace Einbaustrahler 9,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler 9,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler 9,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77906682
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79324100
EAN/GTIN:
     8718699793241
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
77 mm
Durchmesser
166 mm
Gewicht
555 g
Lampen
Gesamtleistung
9.8 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor (mind.)
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
15.8 A
Einschaltzeit
0.224 ms
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.