Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000017673 Herst.-Nr.: 1709678 EAN/GTIN: 4046356073332 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,5 mm Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 20 | | Stromstärke | 17.5 A | | Kabelstück (AWG) | 26 - 16 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 7.55 mm | | Höhe | 13.65 mm | Energie | Nennspannung | 200 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,3806* | € 2,8706* | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,9062* | € 3,4662* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,1641* | € 3,7441* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 3,1641* | € 3,7441* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,1899* | € 3,7699* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 143,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|